曜日別特売
BE2-BP アサヒボンド プライマー500P アサヒボンド 05852603

アサヒボンド プライマー500P

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(1.5kg)
注文コード
05852603
品番
BE2-BP
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。
可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。

用途
コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。
硬化剤(g)
500
主剤(kg)
1
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.5L
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05852603
2019-11-15
用途: コンクリートの壁の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリート壁の補修時に下地として使用しました。しっかりと密着して補修材ともがっちり接着することができてよかったです。

対象商品 : 05852603
2019-08-27
用途: コンクリート工事で使用

コンクリートの間をコーキングをするのに使いました。施行しやすくなりました。

2016-11-01
用途: 塗装作業時の下地処理剤として使用中

強い接着力で上塗り剤の密着効果が良好ですね。ただ、塗り跡が出やすいのが難点です。もっとレベリングが良くなるよう改良していただきたいものです。

対象商品 : 05852603
2013-06-18
用途: ガソリンタンク錆止め
自動車・二輪車・自転車関連業

匂いもなく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする