NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
15.3
全長(mm)
250
注文コード
05853313
品番
LSD15.3X250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ドリル径・全長
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
15.3
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
15.3
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク