H1418PS1 パンチングシェルフ(450×350) ERECTA(エレクター) 05856698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチングシェルフ(450×350)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05856698 品番H1418PS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

220kgの耐荷重、フラットだから用途は多彩。

用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット シルバー タイプ単体 耐荷重(kg)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×40 材質(カバー)1.2mm厚スチール板アクリル塗装仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする