※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の スチールラック
ERECTA(エレクター)の スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
パンチングシェルフ(1200×450)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05856752
品番
H1848PS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
220kgの耐荷重、フラットだから用途は多彩。
用途
書架・物品棚・移動棚
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット
色
シルバー
タイプ
単体
耐荷重(kg)
220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×40
材質(カバー)
1.2mm厚スチール板アクリル塗装仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500