AQDR 3.00 アクアドリル レギュラ NACHI(不二越) 05857047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQDR 3.00 アクアドリル レギュラ NACHI(不二越) 05857047 AQDR 3.00 アクアドリル レギュラ NACHI(不二越) 05857047

アクアドリル レギュラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05857047 品番AQDR 3.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,190
この商品は191種類から選べます 他の種類を見る

高速ウェット加工とドライ加工の2つを可能にした画期的なドリル。
耐熱性に優れ、被削材との潤滑性にとんだアクアコートの採用により高速ウェット加工、ドライ加工での抜群の性能を発揮。
耐チッピング性・耐摩耗性に優れた特殊な切れ刃形状を採用することにより安定した加工を実現。
シャンク寸法をエンドミルの径に合わせたエンドミルシャンクを採用し、高精度穴あけを実現。

溝長(mm)19 全長(mm)51 シャンク径(Φmm)3 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング 用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、プレハードン鋼、調質鋼、高硬度鋼、ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 材質超硬合金 公差h7 先端角(°)140 刃径(Φmm)3 全長L(mm)51 表面処理アクア(TiAIN)コート ねじれ角標準 コーティングアクア(TiAlN)コート品で耐熱性に優れ、摩擦係数が小さいためドライ加工が可能です。 刃径D(Φmm)3 シャンク径d(Φmm)3 溝長l(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05857047 AQDR 3.00 38214497 AQRVDR0300 アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 1本 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05856846
2017-02-02
用途:
切り出しナイフに柄を取り付けるため、
不動産業

鋼の部分に柄を取付けるため、タップ用の穴をあけましたが、他のビットでは、空回りするだけで、穴をあけられませんでしたが、流石、簡単にあきました。しかし、私の使い方が悪く横方向に力を加えたため折れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする