代表画像
PANDUIT(パンドウイット)
金属検知可能タイアンカー タイアンカー TA1S8-C96A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋)
注文コード
05858032
品番
TA1S8-C96A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
金属検知対応結束バンド固定具(抗菌・防カビタイプ)です。
食品衛生法適合です。
用途
HACCP対策における異物混入対策に。
トラスコ品番
731-2827
材質
金属入りナイロン6.6
幅(mm)
【使用結束バンド】2.3~4.8
色
ブルー
高さ(mm)
5
縦(mm)
19
横(mm)
9.5
固定方法
ねじ止め
使用ねじ
M4
ねじ穴(Φmm)
4.3