※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
注文コード05858054
品番AQDR 13.50
高速ウェット加工とドライ加工の2つを可能にした画期的なドリル。
耐熱性に優れ、被削材との潤滑性にとんだアクアコートの採用により高速ウェット加工、ドライ加工での抜群の性能を発揮。
耐チッピング性・耐摩耗性に優れた特殊な切れ刃形状を採用することにより安定した加工を実現。
シャンク寸法をエンドミルの径に合わせたエンドミルシャンクを採用し、高精度穴あけを実現。
高速ウェット加工とドライ加工の2つを可能にした画期的なドリル。
アクアコート!耐熱性に優れ、被削材との潤滑性にとんだアクアコートの採用により高速ウェット加工、ドライ加工での抜群の性能を発揮。
高い信頼性!耐チッピング性・耐摩耗性に優れた特殊な切れ刃形状を採用することにより安定した加工を実現。
エンドミルシャンクの採用!シャンク寸法をエンドミルの径に合わせたエンドミルシャンクを採用し、高精度穴あけを実現。