HF1180 1200用 ハンガーパイプ&ブラケット ERECTA(エレクター) 05858676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1200用 ハンガーパイプ&ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05858676 品番HF1180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

ワードローブの必需品。ステンレス製ハンガーパイプ

適合幅1200用 材質SUS430 クローム タイプ単体 耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05858676 HF1180 25641877 BHF1180 ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット ERECTA(エレクター) ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット ERECTA(エレクター) 1セット 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする