※サンプル画像(画像はCAPH8-Wとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAPH12-W カラーキャップ PISCO(ピスコ) 05859096 CAPH12-W カラーキャップ PISCO(ピスコ) 05859096 CAPH12-W カラーキャップ PISCO(ピスコ) 05859096

カラーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状スタンダード・ミニ丸形状 チューブ外径D(Φmm)12 注文コード05859096 品番CAPH12-W
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
この商品は形状・チューブ外径D・内容量など153種類から選べます 他の種類を見る

開放リングに装着し、色を変えることができます。
多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。

形状スタンダード・ミニ丸形状 チューブ外径D(Φmm)12 適合チューブ外径ΦD(inch)1/2B 質量(g)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする