曜日別特売
6300053489 city パネルボード TSブラックボード トレード 05859100

city パネルボード TSブラックボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し10日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード05859100品番6300053489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

芯材(PS)も紙も黒く仕上げた、黒いパネルです。
黒色のスチレンボードは洗練された外観を持ち、白色では表現が難しい深みや重厚感を演出できます。
周囲の色に対してコントラストを生み出すことができ、背景や環境に対して印象的に見える特徴があります。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
POP・ディスプレイ・ホビーに。
等身大パネル、店内POP、展示パネル に。
トラスコ品番
665-4451
厚さ(mm)
7
入数(枚)
10
仕様
両面紙貼り
材質
ポリスチレン
色
板面:黒
倍率(倍)
発泡:15倍
対応
UV印刷:可能
外形寸法縦(mm)
1220
表面色
黒
外形寸法横(mm)
2440
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする