岡田商事
AZバッテリー産業用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
437-7622
注文コード
05859109
品番
SEV6-190AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
多様なアプリケーションに対応可能なメンテナンスフリーバッテリーです。
トラスコ品番
437-7622
電圧
6V
容量
(時間率)5時間:190Ah、20時間:220Ah
外形寸法(mm)
(最大)長さ:約260、幅:180、高さ:254
端子形状
AM
総高さ(mm)
274
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません