KH6-60 赤外線ヒーターぬく助 ナカトミ 05860137

赤外線ヒーターぬく助

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05860137 品番KH6-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型赤外線放熱板でパワフルな暖かさ。
300mm赤外線放射板。
スペースを取らないコンパクトサイズ。
省スペースで楽々設置。
5つの安全装置を内蔵。
(対震自動消化装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置)

燃料タンク容量(L)油量計満表示11 質量(kg)15 本体/クリーム、タンク/黒 タイプ放射式・直火型 電源(V)AC100 60Hz 消費電力(W)70W(燃焼時)、90W(点火時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×380×550 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.71 暖房の目安(コンクリート)約20坪 暖房の目安(木造)約15坪 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)65(高1m 距離1.5m) 電源コード約2 熱出力(kw)18.1 燃焼持続時間(h)約6 電流ヒューズ3A(Φ5.2×20mm)
注意
※灯油以外は絶対に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05860137 KH6-60 86343887 VAL6PK2 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 赤外線オイルヒーターVAL6-PK2 静岡製機 1台 139,800 税込153,780 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05860128
2018-02-12
用途:
作業現場にての暖房。
株式会社スズタイト 様

本体からの過熱は高温でよいのですが温度調整が何段階かに調整できると
使いかってがよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする