理研コランダム
理研コランダムの マジックディスク・サンディングペーパー
理研コランダムの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
リコマジック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
粒度
#40
砥粒
A
注文コード
05860697
品番
MH2-MA #40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
寸法(Φmm)
125
粒度
#40
砥粒
A
基材
Dwt
タイプ
MH2(ハード)
用途
マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。
仕様
(マジック)穴無し
種別
マジック式
適合材
金属・木材
接着剤
R/R
外径(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応