理研コランダム
理研コランダムの マジックディスク・サンディングペーパー
理研コランダムの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
リコマジック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
粒度
#100
砥粒
A(Open)
注文コード
05860724
品番
MR2-MA #100
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
寸法(Φmm)
125
粒度
#100
砥粒
A(Open)
基材
Cwt
タイプ
MR2(ソフト)
用途
マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。
仕様
(マジック)穴無し
種別
マジック式
適合材
金属・木材
接着剤
R/R
外径(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応