リコマジック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度#120 砥粒A(Open) 注文コード05860733 品番MR2-MA #120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は粒度・砥粒・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。

寸法(Φmm)125 粒度#120 砥粒A(Open) 基材Cwt タイプMR2(ソフト) 用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。 仕様(マジック)穴無し 種別マジック式 適合材金属・木材 接着剤R/R 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする