日平機器
ハンディーレーベル 薄爪プーラーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05861166
品番
LB-615
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
先端の鋭い薄爪により、背後にスキマがない部品を取り外す事ができます。
用途
背面側の隙間が少ない部品の取り外し用。
仕様
幅方向内寸:125mm
トラスコ品番
102-0449
セット内容
本体・2本組薄爪アーム(S・M・L)各1セット
材質
スチール
ストローク(mm)
センターボルト:108 ツメ厚さ2.5mm×幅28mm
寸法(mm)
長さ方向内寸:アームS100、アームM210、アームL250
注意
※作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。保護具を着用してご使用ください。