理研コランダム
理研コランダムの マジックディスク・サンディングペーパー
理研コランダムの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ファイバーディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05861363
品番
100X15.9 #16
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15.9
粒度
#16
砥粒
C
用途
各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。
寸法(mm)
100×15.9
最高使用周速度(m/min)
4300