RCDA #80 リコ・ディスクA 理研コランダム 05862404

リコ・ディスクA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード05862404 品番RCDA #80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高研削力を生み出す特殊研磨布を使用。発熱防止加工を施してあります。高負荷研削時においても高い研削力と抜群の耐久力を発揮。独自のフラット設計により面取りがラクラク ロングライフ設計(羽の長さが従来品より33%アップ)。鉄・ステンレス・アルミの面取り、バリ取り、溶接ビードカット、表面処理に最適です。

外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度#80 用途鉄に適した設計です。ディスクの磨耗を抑え高いコストパフォーマンスを実現します。 寸法(mm)100×15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・ステンレス・アルミ 主研磨剤の種類A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862404
2018-01-04
用途:
溶接のビード仕上げ

何回か使ってますが扱いやすく価格もお手頃で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする