高木綱業
パイレン16打 3mm×400m
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
白
緑
赤
青
黄
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
05863650
品番
36-6002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽くてしなやかなロープです。
トラスコ品番
360-1441
色
赤
仕様
ロープの打ち方:16打ち
長さ(m)
400
線径(mm)
3