曜日別特売
22-1245 カラーコード ボビン巻3mm×30m 高木綱業 05863686

カラーコード ボビン巻3mm×30m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色緑
内容量1巻注文コード05863686品番22-1245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

軽くてしなやかなロープです。

トラスコ品番
360-1461
色
緑
長さ(m)
30
線径(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする