曜日別特売
B-188-BK-23.5 B-188 シェフシューズ ブラック サンダンス 05864280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-188-BK-23.5 B-188 シェフシューズ ブラック サンダンス 05864280
B-188-BK-23.5 B-188 シェフシューズ ブラック サンダンス 05864280
B-188-BK-23.5 B-188 シェフシューズ ブラック サンダンス 05864280

B-188 シェフシューズ ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
05864280
品番
B-188-BK-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

スリップオンでかかとが踏めるため、スリッパのようにもお使いいただけます。
耐滑ソールで安全をサポートします。
耐油ソールです。
サイズ感:ふつう~小さめです。

トラスコ品番
473-8664
材質
アッパー:クロロプレンゴム、合成皮革 、アウトソール:EVA、合成ゴム
色
ブラック
寸法(cm)
23.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする