曜日別特売
36-9208 ナイロンクロスロープ 200m 高木綱業 05864332

ナイロンクロスロープ 200m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
線径(mm)10
内容量1巻注文コード05864332品番36-9208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

船舶や林業などで使用される8打ちロープです。

トラスコ品番
360-1481
線径(mm)
10
長さ(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする