曜日別特売
22-3912 コンパクト レジャー20m 高木綱業 05865129

コンパクト レジャー20m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
線径(mm)8
内容量1巻注文コード05865129品番22-3912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

しなやかで扱いやすく、軽くて強いロープです。

トラスコ品番
360-1468
線径(mm)
8
長さ(m)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする