曜日別特売
36-6001 パイレン16打 3mm×400m 高木綱業 05865172

パイレン16打 3mm×400m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色白
内容量1巻注文コード05865172品番36-6001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

軽くてしなやかなロープです。

トラスコ品番
360-1446
色
白
仕様
ロープの打ち方:16打ち
長さ(m)
400
線径(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする