BW-155 ワイドミラー (ブルー鏡) ナポレックス 05865283

ワイドミラー (ブルー鏡)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05865283 品番BW-155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

UVカットのドイツ製ブルー鏡(裏面鏡)
眩しさをおさえ、紫外線もカットするドイツ:FLABEG社のブルー鏡を採用。太陽光線に含まれる有害な紫外線だけでなく、夜間走行時における後続車のヘッドライトの眩しさもおさえます。
飛散防止加工:万一、鏡が割れたときも破片の飛び散りをおさえる安全対策を施しました。
純正ルームミラーにピッタリフィット:本体中央部の取付機構部の厚みを、限界まで薄くしたことにより、取り付けた時の純正ルームミラーとのフィット感を高めました。
死角をカバーするワイドな視界:純正ルームミラーでは、死角になってしまう斜め後ろの視界をカバーし、安全運転のお手伝いをします。

仕様(曲面曲率)1500mmR 質量(g)250 ミラー寸法(mm)270×65 取付可能寸法(mm)(純正ルームミラー/上下幅)55〜80 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74×278×25 ミラー形状曲面鏡 種別曲面鏡

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16240717
2018-07-11
用途:
運転
運輸・通信業

綺麗な色で良く見えます。夜はまだ使ってないので後ろからのライトはわからない。

対象商品:
16240726
2017-04-11
用途:
ルームミラー
自動車・二輪車・自転車関連業

夜間の後続車の眩しさもやわらぎ、サイズも運転席・助手席のサンバイザーに干渉することもなく曲面鏡のRもいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
05865274
2015-09-01
用途:
車の部品
運輸・通信業

鏡のブルーですので目に優しく見やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする