角利(角利産業)
ダブルカッター ダンボール用 MCD-2F
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05865418
品番
4977
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
段ボールとPPバンド両方に対応する2枚刃
全長160mmのコンパクト設計で扱いやすい
刃がしっかり保護され安全に使用できる
手にフィットする形状で作業効率が向上
開梱作業に特化した専用ダブルカッター
用途
段ボールの開梱・仕分け作業
PPバンドの切断作業
倉庫・物流現場での荷受け作業
店舗のバックヤードでの開梱業務
家庭での宅配便開封用として
トラスコ品番
220-8592
材質
本体:ABS樹脂、TPR樹脂、刃:ステンレス鋼
幅(mm)
38
全長(mm)
160
タイプ
替刃式
奥行(mm)
30
刃厚(mm)
1
適合替刃
4979