FIZZ-815 車用電波時計 ナポレックス 05865737

 

FIZZ-815 車用電波時計 ナポレックス 05865737 FIZZ-815 車用電波時計 ナポレックス 05865737

車用電波時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05865737 品番FIZZ-815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せます。日本全域対応。
いつでも見やすい常時点灯バックライト。
角度調整が自由にできる取付ステー付で取り付け場所を選びません。
12時間表示、24時間表示の切替付きです。
金属ステー取付(粘着シート付)、日本全国受信OK、ブラケットから時計本体を着脱可能

ブラック 質量(g)80 使用電池CR2032 電波形式長波JJY(標準電波) 表示内容月/日/曜日/時/分/秒/電波レベル 電池寿命約1年(1日にバックライト1回、受信1回、アラーム1回として) 受信周波数福島長波局(40kHz)、九州長波局(60kHz) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×95×18 受信頻度自動1回/日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする