曜日別特売
Y33 アルミロングノブ SEIWA(セイワ) 05868564

Y33 アルミロングノブ SEIWA(セイワ) 05868564
Y33 アルミロングノブ SEIWA(セイワ) 05868564

アルミロングノブ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05868564品番Y33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミロングノブ

用途
ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。
専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。
3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。
仕様ガンメタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×24×24質量(g)151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-01
用途: 変速
電気・ガス・熱供給・水道業

細身の設計です。軽トラにて使用してますが夏場は熱くなるので触れる際、注意が必要。

対象商品 : 05868564
2023-05-17
用途: シフトチェンジ
運輸・通信業

シュッとしてて触った感じも良くて満足しています。一つ言えば
色が思っていたのとちょっと違ってたかな。

対象商品 : 05868564
2018-05-22
用途: 車両のメンテ
製造業

色合いもよく手によても馴染んで使いやすいです。長さが欲しかったのでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05868555
2017-04-14
用途: トラックのシフト
個人のお客様

ネジピッチはM12ピッチ1.25です。商品の説明にはピッチが書いていないと思います。メッキの物より滑らないのでタッチは良いと思います。

対象商品 : 05868555
2016-07-08
用途: シフトノブ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

大変満足です。自分の好み、手にしっくりとあっているみたいです。

対象商品 : 05868564
2022-03-19
用途: 気分転換
飲食業

軽トラに使用しました。確かに長いですが…細いです…ガッカリです…手触りはいいので、それだけです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする