W766 スリムシートベルトストッパー SEIWA(セイワ) 05868634

※使用例

W766 スリムシートベルトストッパー SEIWA(セイワ) 05868634 W766 スリムシートベルトストッパー SEIWA(セイワ) 05868634

スリムシートベルトストッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード05868634 品番W766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スリムシートベルトストッパー

用途
シートベルトの締め付けや圧迫感を抑える、シートベルトの調整器です。
幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着OKです。
ロック&フリー機能付きで、乗り降り時のシートベルトのわずらわしさを軽減です。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×65×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05868634
2020-01-25
用途:
車のシートベルトの圧迫防止として

車のシートベルトの圧迫防止として使おうと、購入したのですが、最初はちゃんと止まってくれていていいのですが、長時間ベルトをしていると、徐々にベルトが滑ってしまい、ストッパーの意味がなくなる。
なので、シートベルトと一緒に、ゴム板を挟んだり、スポンジゴムで厚みの調整をしたところ、滑らなくなりました。ストッパー内の突起がもう少し鋭いといいのでは?と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする