※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VARTA(バルタ)
VARTA SLI バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・長さ・CCA
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
129
長さ(mm)
187
CCA(アンペア)
360
注文コード
05870851
品番
50B19L-SLI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
充電制御車
長さ(mm)
187
幅(mm)
129
高さ(mm)
227
バッテリー容量(Ah)
34
CCA(アンペア)
360