LN2-EFB-V VARTA EFB バッテリー VARTA(バルタ) 05870860

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VARTA EFB バッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)60
内容量1個注文コード05870860品番LN2-EFB-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

欧州規格バッテリー
強化型液式
国産車/輸入車対応/アイドリングストップ対応

長さ(mm)
242
幅(mm)
242
バッテリー容量(Ah)
60
CCA(アンペア)
560
高さ(mm)
190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする