65B24R-SLI VARTA SLI バッテリー VARTA(バルタ) 05870878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VARTA SLI バッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅・長さ・CCAなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
129
長さ(mm)
238
CCA(アンペア)
480
注文コード
05870878
品番
65B24R-SLI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

充電制御車

長さ(mm)
238
幅(mm)
129
高さ(mm)
227
バッテリー容量(Ah)
42
CCA(アンペア)
480

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする