LN6-AGM-V VARTA AGM バッテリー VARTA(バルタ) 05871036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VARTA AGM バッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)105
CCA(アンペア)950
内容量1個注文コード05871036品番LN6-AGM-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

欧州規格バッテリー
吸着ガラスマット式
国産車/輸入車対応/アイドリングストップ対応

長さ(mm)
393
幅(mm)
393
バッテリー容量(Ah)
105
CCA(アンペア)
950
高さ(mm)
190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする