※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VARTA(バルタ)
VARTA EFB バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
バッテリー容量(Ah)
70
60
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871192
品番
LN3-EFB-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
欧州規格バッテリー
強化型液式
国産車/輸入車対応/アイドリングストップ対応
長さ(mm)
278
幅(mm)
278
バッテリー容量(Ah)
70
CCA(アンペア)
760
高さ(mm)
190