※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VARTA(バルタ)
VARTA AGM バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
バッテリー容量(Ah)
50
50
60
70
80
95
105
CCA(アンペア)
540
540
680
760
800
850EN
950
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871210
品番
LN1-AGM-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
欧州規格バッテリー
吸着ガラスマット式
国産車/輸入車対応/アイドリングストップ対応
長さ(mm)
207
幅(mm)
207
バッテリー容量(Ah)
50
CCA(アンペア)
540
高さ(mm)
190