※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7110FA-12-3 ベースユニット7110FA ナベヤ 05872222 7110FA-12-3 ベースユニット7110FA ナベヤ 05872222

ベースユニット7110FA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05872222 品番 7110FA-12-3
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
寸法A(mm)30 寸法B(mm)25 寸法C(mm)88 寸法D(mm)30 寸法E(mm)23.5 寸法F(mm)12.5 寸法H(mm)25(±0.01) 寸法I(mm)35 寸法J(mm)20 寸法K(mm)40 寸法L(mm)19 寸法M(mm)18 寸法N(mm)10 材質S45C 質量(kg)0.45 表面処理黒染め 熱処理焼入 寸法GM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする