※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CNMG-UG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
05874477
品番
CNMG120404N-UG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
厚さs(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.4
穴径d1(Φmm)
5.16
刃長l(mm)
12.9
形状
ひし形80°
材質
AC2000
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
等級
M級
被削材
P(鋼)
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
UG
メーカー従来品番
CNMG431ENG
切削領域
一般切削用 ポッキータイプ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05874477
CNMG120404N-UG
41292727
CNMG120404N-UG AC820P
チップ CNMG-UG
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です