画像準備中

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 51100番台

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)10 材質(外・内輪/保持器)PTFE 材質(ボール)アルミナ 注文コード05874779 品番UKB51100PTX-A
参考基準価格(税別)¥8,880 販売価格(税込) ¥7,326
販売価格(税別)
6,660
この商品は寸法d・材質など330種類から選べます 他の種類を見る

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PTFE 寸法D(Φmm)24 寸法D1(Φmm)11 寸法T(mm)9 材質(ボール)アルミナ 寸法d(Φmm)10 寸法d1(Φmm)24 使用可能温度範囲-190〜120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする