曜日別特売
QCL2PA クィックロック ナベヤ 05875582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCL2PA クィックロック ナベヤ 05875582
QCL2PA クィックロック ナベヤ 05875582

クィックロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
寸法A(mm)
84
注文コード
05875582
品番
QCL2PA
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。
カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。

材質
本体:FC200
センターバー:S45C
寸法A(mm)
84
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
81
寸法D(mm)
58
寸法E(mm)
230
寸法F(mm)
75
寸法G(mm)
38
寸法H(mm)
19.5
寸法I(mm)
56
寸法J(mm)
35
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
12.5
寸法M(mm)
8.5
寸法N(mm)
5
寸法O(mm)
5
質量(kg)
1.7
クランプ範囲(mm)
12 - 146
最大締付力(kN)
5
熱処理
センターバー:焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kN)
0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする