曜日別特売
APF-SD 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス 05882489

APF-SD 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス 05882489
APF-SD 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス 05882489

薄型ダブルアームLED照明装置

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05882489
品番
APF-SD
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。

電源
AC100V 50/60Hz
アーム
ダブルアーム
アーム長さ(mm)
約500
光源
LED光源 調光式
大きさ
73×99×40mm
照度(Lx)
約75000(片側 先端から50mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68297748
2020-07-15
用途: 実体顕微鏡観察時の照明
農・林・水産業

シンプルで安定性が十分に保たれる。照明アームが長いので、観察時にいろいろな角度から照明が可能である。明るさは十分だと思う。
保証書が添付されていないので、この点は不満である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする