曜日別特売

エンドスコープTKES 10A (先端可動式チューブ付き)

エンドスコープTKES 10A (先端可動式チューブ付き) - SKF(日本エスケイエフ)

機械内部を目視点検するための工業用内視鏡です。
SKFエンドスコープTKES 10Aは、機械内部を調べる際に真っ先に利用したい目視点検ツールです。
点検のために機械を分解する必要性が低減されるため、時間と経費の節約につながります。
バックライト付きの3.5インチ液晶画面を備えた小型ディスプレイユニットは、レポート作成やデータ共有を目的とした画像や動画の保存が可能です。
本モデルはディスプレイユニットから制御できる強力LED調光ライト付き先端可動式チューブを特長としており、暗く到達困難な箇所でも点検することができます。

用途
機械内部の検査に。
配管内の目視検査に。
付属品
サイドビューアダプター、電源コード、出力ケーブル、SDカード2GB、クリーニングキット
トラスコ品番
565-9189
タイプ
先端可動式チューブ
電源(V)
充電式リチウムポリマー電池(3.7V)
ケーブル長(m)
1
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.8
解像度
カメラ:640×480ピクセル
視野角
55°、被写界深度:2-6 cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターサイズ
320×240ピクセル3.5インチTFT液晶
内容量
1台
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851910TKES 10A
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする