大口径向管内カメラ”ローカム4”

大口径向管内カメラ”ローカム4” - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

自動水平・Wi-Fi対応のハイスペックモデルです。
Wi-Fiと専用アプリを利用し、ライブ映像をタブレット・スマホに転送可能です。
自動水平機能搭載で配管内の映像を自動で水平に表示します。
発信機を標準装備、別販売品のローロックプラス併用で経路調査が可能です。
自動水平機能

用途
排水管の詰まり原因特定・除去確認、排水管清掃前後の確認、排水管の勾配・陥没・亀裂の確認、ガス管・小径管の劣化状況確認に。
付属品
ロースコープi2000本体、カメラケーブル2516、カメラケーブル1000(ヘッド外径:Φ17mm/ケーブル長さ:0.9m)、Mini USBケーブル
仕様
保存媒体:SDカード(最大32GBまで対応)
トラスコ品番
113-1127
材質
鋼材、樹脂
電源(V)
100(充電)
ケーブル長(m)
16
外部出力
Mini USB※データ転送のみ
適合管径(Φmm)
40~100
ヘッド径(Φmm)
カメラ:25
モニターサイズ
3.5(インチ)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06823700R10842
¥531,000
¥429,800
¥472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする