曜日別特売
ST1230-JZV(EPA) V-2 エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 05890460

お手入れ簡単で丸ごと水洗いが可能

ST1230-JZV(EPA) V-2 エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 05890460
ST1230-JZV(EPA) V-2 エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(マット塗装) 谷沢製作所 05890460

エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(マット塗装)

商品レビューを投稿する
当日出荷代引不可当日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
帽体:マットブラック、ひさし:グレー
注文コード
05890460
品番
ST1230-JZV(EPA) V-2
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【圧倒的に涼しい「エアライトS」】 発泡スチロール製のライナーをなくした独自構造で、帽体内に空気が通りやすく、動くたびにムレを発散して涼しさをキープします。
【首への負担を減らす18%の軽量化】 ポリカーボネート製ながら、従来モデルより約80g(約18%)軽量化。人体の重心に沿った低重心設計で、長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
【ぶつけにくいコンパクト設計】 頭頂部までの全高を13.3cmに抑えたスマートなデザイン。狭い足場や作業場所でも頭上をぶつけるリスクを軽減し、動きやすさをサポートします。
【視界を遮らない透明ひさし】 上方の視界を確保する透明ひさしを採用。クレーン作業や高所での確認がスムーズに行え、安全性が向上します。
【抜群のホールド感】 後頭部を包み込む高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を搭載。激しい動きでもヘルメットがズレにくく、常に安定した被り心地を提供します。
【内装丸ごと水洗いOK】 スチロール製ライナーがないため、内装を取り外さずそのまま水洗いが可能。汗や汚れを簡単に落とせ、毎日清潔に使い続けられます。
【艶消しマット塗装】しっとりとした質感で、静かに存在感を放ちます。

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
色
帽体:マットブラック、ひさし:グレー
仕様
通気口付き、溝付き
材質
帽体:PC
寸法(mm)
282×213×133
質量(g)
395
内装
エアライトS
適合頭囲(cm)
53~63
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。
※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※帽体色:マットブラック、マットネイビー→下地色:W-3(白)
※帽体色:マットライトグレー、マットグレー、マットダークグレー→下地色:GR-5(グレー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする