KSH-6 コンパクトツールサポート シノ・ハンマー差し モトコマ 05891282

コンパクトツールサポート シノ・ハンマー差し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05891282
品番
KSH-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

シノ・ハンマー等の携帯収納に便利な2リング付き
左右にスイング。

用途
ワンタッチ脱着式穴左右にスイングホルダー
トラスコ品番
523-4458
材質
本体:鉄(クロームメッキ)
幅(mm)
90
色
シルバー
高さ(mm)
117
奥行(mm)
92
適合ベルト幅(mm)
60
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする