WAKI(和気産業)
埋込式ペーパーホルダー用替え芯
610210W
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05904426
品番
610210W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
幅の調整ができます。
用途
埋込式ペーパーホルダーの紛失や、破損に。
トラスコ品番
609-5706
材質
合成樹脂
幅(mm)
139
色
シロ
高さ(mm)
24
奥行(mm)
24
伸縮範囲(mm)
幅:95~139