曜日別特売
FS231-10 キャリエーター+ステンレス 矢印斜め 光 05905011

キャリエーター+ステンレス 矢印斜め

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番623-1768
内容量1枚注文コード05905011品番FS231-10
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
623-1768
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
矢印斜め
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする