曜日別特売

キャリエーター+ステンレス 矢印斜め

キャリエーター+ステンレス 矢印斜め - 光キャリエーター+ステンレス 矢印斜め - 光キャリエーター+ステンレス 矢印斜め - 光キャリエーター+ステンレス 矢印斜め - 光キャリエーター+ステンレス 矢印斜め - 光

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
材質
ステンレス+軟質ビニール
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
矢印斜め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905011FS231-10623-1768160160
¥8,840
¥8,798
¥9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905020FS232-8623-0145200200
¥12,480
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05905921FS231-12623-4900160160
¥8,840
¥8,798
¥9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906508FS232-12623-1731200200
¥12,480
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906517FS232-10622-8663200200
¥12,480
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする