曜日別特売
SS-4 サインプレート SSケース 光 05905178

サインプレート SSケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番347-1265
内容量1箱(5個)注文コード05905178品番SS-4
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
室名ケースに
表札や、会社用に。
トラスコ品番
347-1265
縦(mm)
147
材質
本体:ステンレス、標示部分:アクリル
厚さ(mm)
7
色
シルバー
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする