曜日別特売

サインプレート SSケース

サインプレート SSケース - 光サインプレート SSケース - 光サインプレート SSケース - 光サインプレート SSケース - 光サインプレート SSケース - 光

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
室名ケースに
表札や、会社用に。
材質
本体:ステンレス、標示部分:アクリル
厚さ(mm)
7
色
シルバー
取付
粘着テープ、ビス
横(mm)
160
内容量
1箱(5個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SS-4 0590517805905178SS-4347-1265147
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
SS-2 0590567705905677SS-2359-175877
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
SS-3 0590613105906131SS-3359-6496112
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
SS-5 0590637705906377SS-5346-8112182
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
SS-6 0590686705906867SS-6359-8077217
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする