曜日別特売
IS-4 サインプレート 光 05905519

サインプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色シルバー
トラスコ品番359-4914
内容量1箱(5個)注文コード05905519品番IS-4
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途
表札や、会社用に。
トラスコ品番
359-4914
厚さ(mm)
7
色
シルバー
縦(mm)
147
横(mm)
196
材質
エンビ
取付
粘着テープ、ビス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする